{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | HC | |
| Nuance | HB7530 | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | HiPer-Drill | |
| Diamètre des dents min. D | 33 mm | |
| Nombre de lèvres | 2 | |
| Angle de pointe | 142 degrés | |
| Type d’affûtage | E | |
| Angle de chanfreinage | 180 degrés | |
| Groupe d’usinage | K (fonte); P (acier) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HB7530 | |
| Epaisseur de plaquette T | 11,9 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 14,74 mm | |
| Poids | 78 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | surfaçage (SPL) | |
| Type de produit | inserts de coupe pour lamage | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 231690 33 | |
| EAN / GTIN | 4045197761149 | |
| Réf. fabricant | 231690 33 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |