• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette de coupe HiPer-Drill Type E, HB7530, ⌀ fraisage: 30mm

Réf.: 231690 30
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
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ fraisage (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HC
Nuance HB7530
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Série HiPer Drill
Diamètre des dents min. D 30 mm
Configurable non
Nombre de lèvres 2
Angle de pointe 90 degré
Type d’affûtage E
Epaisseur de plaquette 10,8 mm
Angle de chanfreinage 180 degré
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7530
Revêtement AlTiN
Epaisseur de plaquette T 10,8 mm
Type de fixation de la plaquette C (sans alésage, serrage par le dessus)
Longueur de col A 11,68 mm
Longueur totale L 25,4 mm
Longueur fonctionnelle 11,68 mm
Poids 59 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Procédé d’usinage surfaçage (SPL)
Type de produit inserts de coupe pour lamage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 231690 30
EAN / GTIN 4045197761132
Réf. fabricant 231690 30
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
130
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
Fonte GG(G)
K
80
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Plaquette de coupe rectifiée de manière prismatique pour un positionnement précis et une assise stable.
Type E 180°. Lame avec pointe de centrage de 142° et chanfrein de protection de 0,5 mm.

Utilisation:

Pour trous débouchants de vis suivant DIN-ISO 273 et chanfreinages suivant DIN74, p.2, typesH, J et K, exécution moyenne.
Pour vis suivant DIN912, 6912 et 7984, ISO1207 (DIN84).

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande. Les données de coupe sont valables pour l’élément de base 5×D.