{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | HiPer-Drill | |
Utförande | 10×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 39 mm - 40,99 mm | |
Effektiv längd L1 | 410 mm | |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Skaftlängd Ls | 70 mm | |
Spännskruv | 231999 25IP | |
totallängd L | 537 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 231617 39 | |
EAN / GTIN | 4062406641689 |