Plaquette de fraisage AOMT110412 TR, pour fraises Softcut®, HB7830-1

Réf.: 215487 UNI
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    10,65 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    8,87 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
1 980 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Technologie de revêtement PVD
Code ISO plaquette AOMT110412 TR
Type UNI
Rayon d'angle 1,2 mm
Nuance HB7830-1
Type d'outils HM
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 215487 UNI
EAN / GTIN 4069515039383
Réf. fabricant 215487 UNI
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
330
Acier < 750 N/mm²
P
290
Acier < 900 N/mm²
P
250
Acier < 1100 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.