Fraise à chanfreiner à 45° Softcut® HSI avec alésage, pour plaquettes SO..

Réf.: 214851 53,9
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plaquette adaptée SO.T 120504 PDER
Série Softcut®
Type de queue avec alésage
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Nombre de dents effectif Zeff 3
Nombre de plaquettes 9
Longueur totale Ltot 65 mm
⌀ min. D 53,9 mm
⌀ max. D1 85 mm
Long. de chanfrein l 22 mm
Hteur de chanfrein possible h 15 mm
⌀ fixation 27 mm
Jeu de vis pour plaquettes 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Type de produit Fraises à chanfreiner

Identification et classification

Référence article 214851 53,9
EAN / GTIN 4062406359706
Réf. fabricant 214851 53,9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Convient pour le chanfreinage en descendant et en remontant.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,0 avec l’embout 674252 réf. 15IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Softcut®" Afficher tout