• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette de fraisage APMT 180504 SR, pour fraises Softcut®, HB7510

Réf.: 215225 ST1400
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    18,19 € / 1 unité
  • De 10 unités
    15,16 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
699 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé d’usinage rainurage (FNU)
Nombre de lèvres 2 pc.
Code ISO APMT 180504 SR
Nuance HB7510
Nuance de coupe Carbure
rayon d’angle R 0,4 mm
Epaisseur de plaquette T 5,56 mm
Classe de tolérance M
Revêtement CVD
Pour matériau alliages spéciaux réfractaires (S)
Angle de dépouille standard (arête principale) 11 degré
Série Softcut®
Forme de base carré
Largeur plaquette B 10,2 mm
Epaisseur plaquette S 5,56 mm
Exécution de la plaquette droite
Longueur arête de coupe l 16,67 mm
Hauteur arête de coupe 5,59 mm
longueur du chanfrein de bec C 2,8 mm
angle du chanfrein de bec 90 degré
angle de pointe 78 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 11 degré
Exécution brise-copeaux SR
Profondeur de coupe max. ap max 9 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,25 mm
Groupe d’usinage S (matériaux difficiles à usiner)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7510
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Désignation de la plaquette APMT 180504 SR
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Sens d’utilisation droite
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Nombre de possibilités d’utilisation 2 pc.
Poids 7 g
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 215225 ST1400
EAN / GTIN 4045197673442
Réf. fabricant 215225 ST1400
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 1100 N/mm²
P
220
Acier < 1400 N/mm²
P
200
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Softcut®" Afficher tout