{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | BluGuard | |
| Référence fabricant | Schlosserhammer BluGuard | |
| Emballage | En vrac | |
| Norme | DIN 1041 | |
| Matériau tête | acier | |
| Longueur totale | 280 mm | |
| Protection du manche | oui | |
| Type | acier | |
| Longueur, manche | 280 mm | |
| Matériau, manche | Bois Hickory | |
| Surface | avec rectification | |
| Type de produit | marteau rivoir | |
| Poids total | 0,28 g | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Manche/poignée | manche |
| Référence article | 2140-20 | |
| EAN / GTIN | 4000896196135 | |
| Réf. fabricant | 2140-20 | |
| Article hors catalogue | L60140 4033 | |
| Fabricant/personne responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |