Marteau de mécanicien BluGuard Longueur : 280 mm 200 g

Réf.: 2140N-20
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Sommaire pièce unique
Série BluGuard
Emballage En vrac
Norme DIN 1041
Matériau tête acier
Surface avec rectification
Forme de la face forme plate
Longueur totale 280 mm
Surface de frappe aspect lisse
Unité poids sans manche système métrique
Poids sans manche 200 g
Protection du manche oui
Type acier
Longueur, manche 280 mm
Matériau, manche Bois Hickory
Surface, manche avec rectification
Type de produit marteau rivoir
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 2140N-20
EAN / GTIN 4000896268344
Réf. fabricant 2140N-20
Article hors catalogue L60330 103556
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Manche en Hickory
  • Avec douille de protection du manche
  • DIN 1041
  • Dimensions: 280 mm
  • Vis à tête conique
    • Assure une liaison nettement plus sûre entre la tête et le manche que les clavettes annulaires ou d’autres systèmes
    • Empêche efficacement la tête du marteau de s’envoler
    • L’outil peut être posé sur la tête du marteau, car aucun composant ne dépasse de la tête
  • Acier de qualité
    • Acier plus fortement allié que celui prescrit par la norme DIN, garantissant une plus longue durée de vie de la pointe et du marteau dans son ensemble.
  • Manchon de protection du manche en acier
    • Protection maximale contre la rupture du manche en cas de mauvais coups.
    • Augmentation de la résistance à la flexion grâce à un collet de stabilisation périphérique coudé.
  • Manche Hickory
    • Amortissement des vibrations, extrêmement résistant à la flexion et durable.
    • Résistance aux charges trois à quatre fois plus élevée que les manches standards en bois de frêne
    • La structure du bois à fibres longues maintient le manche en place même s’il est endommagé
    • Même lorsque le manche en bois vieillit, la tête du marteau ne s’envole pas