{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Revêtement | PKD | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 2 | |
| Diamètre des dents Dc | 16 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 20 mm | |
| Longueur totale L | 125 mm | |
| Diamètre de queue DS | 16 mm | |
| Classe de tolérance | h10 | |
| Largeur du chanfrein de bec | 0,1 mm | |
| Nuance de coupe | PCD | |
| Longueur de col A | 30 mm | |
| Arrosage interne | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,11 mm; 0,15 mm | |
| Profondeur de coupe max., rainures pleines | 8 mm | |
| Profondeur de coupe max., chanfreinage | 20 mm | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz | 0,1 mm; 0,15 mm | |
| Eingriffsbreite max. ae | 1×D; 0,2×D | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL01600115 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 16 mm | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Dimensions de l’attachement | 16 | |
| Longueur queue LS | 92,8 mm | |
| Type de queue | HA | |
| Air | adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | PKD-Fräser mit Innenkühlung schiebender Schnitt | |
| Groupe d’usinage | N (métaux non ferreux); O (divers) | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Diamètre de positionnement libre D1 | 15 mm | |
| Angle de coupe arrière | -4 degrés | |
| Nombre de dents effectives (face frontale) Z | 2 | |
| Sens de l’hélice | Gauche | |
| Nombre d’angles | 1 | |
| Coin / Arête | 1 | |
| Angles | comme chanfrein | |
| Angle du chanfrein de bec | 45 degrés | |
| Direction de l’approche | position horizontale, oblique et verticale | |
| Nombre de goujures | 2 | |
| Groupe d’applications d’outillage | N | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | PKD | |
| Vorschub pro Zahn in | aluminium à copeaux courts; graphite | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur utile L1 | 30 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 125 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Norme | Werksnorm | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | dressage (FEC); rainurage (FNU) | |
| Bague de couleur | jaune | |
| type de produit | fraise à dresser | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Facteur de correction fz | 1,25 | |
| Profondeur de coupe min. | 0,1 mm | |
| Profondeur de coupe application | rainures pleines; chanfreinage |
| Référence article | 209802 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406765293 | |
| Réf. fabricant | 209802 16 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |