• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise PCD avec arrosage interne Coupe tirante, PCD, ⌀ h10 DC: 4mm

Réf.: 209801 4
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h10 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement PKD
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 2
Diamètre des dents Dc 4 mm
Longueur de coupe Lc 2,5 mm
Longueur totale L 60 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Angle d’hélice 0 degré
Classe de tolérance h10
Profondeur de coupe max. L2 2 mm; 2,5 mm
Largeur du chanfrein de bec 0,1 mm
Nuance de coupe DP
Longueur de col A 23 mm
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Référence fabricant PKD-Fräser mit Innenkühlung
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00600115
Format d’image Standard
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 43,2 mm
Type de queue HA
Groupe d’applications d’outillage N
Nuances de coupe, désignation du fabricant PKD
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 3,8 mm
longueur tête L3 15 mm
Longueur d’épaulement 15 mm
Type de fraise ISO H
Angle de coupe arrière 2 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Angle de transition α 0 degré
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 2
Sens de l’hélice droite
dynamique 0 mm
Nombre d’angles 1
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
angle du chanfrein de bec 45 degré
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Interface interface 1
Longueur utile L1 15 mm
Longueur fonctionnelle 60 mm
Poids 10 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil porte-outils en acier avec plaquettes de coupe en matériau dur brasé suivant DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Norme Werksnorm
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage dressage (FEC)
Bague de couleur jaune
type de produit fraise à dresser
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,1 mm

Identification et classification

Référence article 209801 4
EAN / GTIN 4062406765156
Réf. fabricant 209801 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
2400
Alu (à copeaux courts)
N
2000
Alu > 10% Si
N
1500
PMMA Acrylique
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
PRFV
N
500
PRFC
N
500
Hybride
N
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraises PCD hautes performances pour un rendement optimal dans l’usinage.
Angle d’axe positif. α = 2°.
Coupe tirante pour usage normal.