• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise en bout torique carbure monobloc GARANT Master Titan HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 2mm

Réf.: 206286 2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h9 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit
fraises de mouliste
revêtement
TiAlN
Stratégie d’usinage
HPC
Diamètre des dents Dc
2 mm
Longueur de coupe Lc
1,5 mm
Longueur totale L
54 mm
Diamètre corps DS
6 mm
Nombre de dents effectives (périphérie) Z
2
Angle d’hélice
15 degrés
Longueur de col A
13 mm
Nuance de coupe
carbure monobloc
Classe de tolérance
h9
Arrosage interne
non
Entrée de liquide de refroidissement
sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement
sans sortie de lubrifiant
Avance par dent fz
0,018 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage
0,15 mm
Av. arrosage max.
adaptée
Largeur de passe max. ae
1×D
Position des interfaces
côté machine
Type de barre, interface 1
Queue cylindrique
Codage du point de séparation
ZYL00600105
Format d’image
queue lisse
Exécution barre
système métrique
Dimensions de barre, métriques
6 mm
Classe de tolérance de barre
h6
type de queue
HA
lubrifiant
oui
Série
Master Titan
Référence fabricant
GARANT Master Titan VHM-Stirntorusfräser
Tolérance diamètre des dents
classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1
1,7 mm
Type de fraise ISO
fraise torique
Angle d’attaque
11
Angle de coupe arrière
15 degrés
Nombre de dents effectives (face frontale) Z
2
Sens de l’hélice
droite
Coin / Arête
1
Angles
comme rayon
Tolérance contour de rayon
±0,01
Direction de l’approche
position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures
2
Rayon de programmation
0,3 mm
Avance par dent en
titane > 850 N/mm2
groupe d’usinage
S (matériaux difficiles à usiner)
groupe d’applications d’outillage
N
nuances de coupe, désignation du fabricant
VHM / TIALN
Interface
interface 1
Longueur utile L1
13 mm
Longueur fonctionnelle
1,5 mm
Vitesse de rotation max.
45 000 min-1
Poids
16 g
Sens de la coupe
coupe à droite
Exécution outil
carbure plein
Norme
Werksnorm
Procédé d’usinage
Copiage; fraisage de forme (fraisage de matrices) (FFO); fraisage par génération (FWA); fraisage à profil constant (FPR); rainurage (FNU)
Bague de couleur
rose
Sommaire
pièce unique
Facteur de correction fz
1,25
Profondeur de coupe min.
0,01 mm
Profondeur de coupe application
rainures pleines; chanfreinage

Identification et classification

Référence article 206286 2
EAN / GTIN 4045197991317
Réf. fabricant 206286 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
90
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,01 mm.
Coupe au centre spéciale pour le fraisage à coupes parallèles avec avances très élevées.

Utilisation:

Pour le fraisage et le copiage à coupes parallèles lors de l'usinage du titane dans des conditions HPC.
L'application de stratégies de fraisage spéciales permet d'atteindre des volumes de copeaux très élevés.

Remarque(s):

Réaffûtage non recommandé.