STARCKE Disque abrasif 747, 150 mm, 15 trous, grain 220

Réf.: 175055
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 unités
  • Etapes de la commande : 100 unités
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
Série 747
Référence fabricant Schleifscheibe 747
Sommaire 1 pc.
Type forme ronde
Diamètre 150 mm
Support plastique
Machine motrice ponceuse excentrique
Porte-outils fermeture auto-agrippante
Degré de finesse type fin
Support film
Nombre de trous d’aspiration, avec aspiration des poussières 15
Perforations, avec aspiration des poussières perforations rondes
Unité contenance pièce
Type de produit disques abrasifs à fermeture auto-agrippante
Granulométrie (mesh) 220 mesh
Pour matériau bois; acier
Groupe de matières multiMaterial
Caractéristiques avec aspiration des poussières

Identification et classification

Référence article 175055
EAN / GTIN 4002748750557
Réf. fabricant 175055
Article hors catalogue 567796 220
Fabricant/personne responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Description

Description:

Abrasif sur support film. Adaptation universelle au ponçage des vernis, mastics, bois et métaux. Très grande stabilité des bords grâce au support film résistant à la déchirure. Grande longévité grâce au revêtement stéarate spécial.

De la même série "747" Afficher tout