STARCKE Disco abrasivo 747, 150 mm, 15 agujero, grano 220

Número de artículo: 175055
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 100 unidades
  • Pasos del pedido: 100 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 747
Denominación del fabricante Schleifscheibe 747
Contenido 1 ud.
Forma Forma redonda
Diámetro 150 mm
Plato portante plástico
Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica
Asiento Sujeción de cierre por adherencia
Grado de finura fino/a
Soporte del abrasivo Película
Número taladros de aspiración, Con aspiración de polvo 15
Disposición de los agujeros, Con aspiración de polvo Perforación redonda
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva con adherencia
Tamaño de grano (malla) 220 malla
Para material madera; acero
Grupo de material MultiMaterial
Características Con aspiración de polvo

Identificación y clasificación

Número de artículo 175055
EAN / GTIN 4002748750557
Número del fabricante 175055
Número L 567796 220
Fabricante/responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descripción

Descripción:

Abrasivo en soporte de film. Apropiado universalmente para el lijado de lacas, masillas, madera y metal. Muy alta estabilidad de los cantos gracias al soporte de film resistente al desgarro. Larga vida útil gracias al revestimiento especial de estearato.

De la misma serie "747" Ver todos