• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STARCKE Schleifscheibe 747, 150 mm, 15 Loch, Korn 220

Artikel-Nr.: 175055
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie 747
Herstellerbezeichnung Schleifscheibe 747
Inhalt 1 St.
Form rund
Durchmesser 150 mm
Trägerteller Kunststoff
Antriebsmaschine Exzenterschleifer
Aufnahme Klett
Feinheitsgrad fein
Schleifmittelunterlage Film
Anzahl Absauglöcher, mit Staubabsaugung 15
Lochbild, mit Staubabsaugung Rundlochung
Inhalt Einheit Stück
Produktart Klettschleifscheibe
Korngröße (Mesh) 220 Mesh
geeignet für Material Holz; Stahl
Werkstoffgruppe Multimaterial
Eigenschaften mit Staubabsaugung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 175055
EAN / GTIN 4002748750557
Herstellernummer 175055
L-Nummer 567796 220
Hersteller/verantwortliche Person Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schleifmittel auf Folienunterlage. Universell geeignet für das Schleifen von Lacken, Spachteln, Holz und Metall. Sehr hohe Kantenstabilität durch reißfeste Folienunterlage. Hohe Standzeit durch spezielle Stearat-Beschichtung.

Aus der gleichen Serie "747" Alle ansehen