STARCKE Disque abrasif 747, 125 mm,plein, grain 100

Réf.: 175012
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 unités
  • Etapes de la commande : 100 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Forme forme ronde
Diamètre 125 mm
Degré de finesse type moyen
Support film
Référence fabricant Schleifscheibe 747
Unité contenance pièce
Type de produit disques abrasifs à fermeture auto-agrippante
Granulométrie (mesh) 100 mesh
Surface de ponçage une face
Pour matériau bois; acier
Groupe de matières multiMaterial
Caractéristiques support auto-agrippant

Identification et classification

Référence article 175012
EAN / GTIN 4002748750120
Réf. fabricant 175012
Fabricant/personne responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Description

Description:

Abrasif sur support film. Adaptation universelle au ponçage des vernis, mastics, bois et métaux. Très grande stabilité des bords grâce au support film résistant à la déchirure. Grande longévité grâce au revêtement stéarate spécial.