{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Schleifscheibe 747 | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Type | forme ronde | |
| Diamètre | 150 mm | |
| Machine motrice | ponceuse excentrique | |
| Porte-outils | fermeture auto-agrippante | |
| Diamètre alésage H | 0 mm | |
| Degré de finesse | type fin | |
| Support | film | |
| Nombre de trous d’aspiration, avec aspiration des poussières | 15 | |
| Perforations, avec aspiration des poussières | perforations rondes | |
| Couleur | beige; gris | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | disques abrasifs à fermeture auto-agrippante | |
| Granulométrie (mesh) | 150 mesh | |
| Pour matériau | bois | |
| Groupe de matières | multiMaterial | |
| Caractéristiques | avec aspiration des poussières | |
| Norme | EN 13743 |
| Référence article | 175053 | |
| EAN / GTIN | 4002748750533 | |
| Réf. fabricant | 175053 | |
| Article hors catalogue | L51880 100323 | |
| Fabricant/personne responsable | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |