Outil de pose de boulons à sertir TAURUS 4 avec tête angulaire compacte 90° pour Magna-Grip* de 6,4 mm (* marque déposée de Huck International Inc.), 1 pièce

Réf.: 1457990
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Taille de tuyau recommandée (diamètre intérieur) 6 mm
Pression de service maximale 7 bar
Série TAURUS 4
Référence fabricant TAURUS 4 SRB
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Type de produit appareils hydraulique à main

Identification et classification

Référence article 1457990
EAN / GTIN 4007081931212
Réf. fabricant 1457990
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

TAURUS 4 SRB avec tête angulaire 90° compact

Capacité
  • Définit 6,4 boulons de bague de verrouillage dans les versions Magna-Grip* et C6L.
Caractéristiques techniques
  • Poids: 2,6 kg
  • Pression de service: 5-7 bars
  • Raccord: 6 mm Ø (1/4″)
  • Consommation d’air: Env. 4,8 l par rivet
  • Force de traction: 23 000 N à 6 bars
  • Course de l’appareil: 19 mm
Avantages
  • Orientable à 360° sur l’axe de traction TAURUS
  • Outil de pose de boulons à sertir hydropneumatique
  • Accessibilité dans des espaces de travail restreints
  • construction légère et compacte
  • Structure modulaire
  • Manipulation ergonomique
Équipement
  • Tête angulaire avec embout en position de travail
  • Suspente sur la tête de l’appareil
  • 1 bouteille d’huile hydraulique 100 ml
  • 1 réservoir de remplissage d’huile
  • Mode d’emploi avec liste des pièces de rechange
Les boulons à œil sont utilisés lorsque la liaison doit répondre à des exigences particulièrement élevées en matière de durabilité et de résistance aux vibrations.
La liaison nécessite un accès des deux côtés pour les composants du boulon à œil.
Comme la bague de verrouillage se moule dans les rainures de verrouillage pendant le processus de pose, la connexion est extrêmement durable et sûre contre le desserrage spontané.
Les outils de pose de boulons à sertir des séries TAURUS et Bird ont été développés selon un principe modulaire et sont le résultat d’une combinaison idéale entre l’expérience et le perfectionnement constant de nos ingénieurs expérimentés.
Les outils de pose de goujons à bague de verrouillage garantissent des processus de pose de haute qualité et donc des assemblages solides et durables.
Dans le secteur des camions et des remorques en particulier, ces outils permettent d’assurer des processus de travail rapides et sans problème.