• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schließringbolzen-Setzgerät TAURUS 4 mit Winkelkopf compact 90° für 6,4 mm Magna-Grip* (* Eingetr. Marke der Huck International Inc.), 1 Stück

Artikel-Nr.: 1457990
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

empfohlene Schlauchgröße (Innendurchmesser) 6 mm
Arbeitsdruck max. 7 bar
Serie TAURUS 4
Herstellerbezeichnung TAURUS 4 SRB
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Produktart Handhydraulikgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1457990
EAN / GTIN 4007081931212
Herstellernummer 1457990
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

TAURUS 4 SRB mit Winkelkopf 90° compact

Arbeitsbereich
  • Setzt 6,4er Schließringbolzen in den Varianten Magna-Grip* und C6L.
Technische Daten
  • Gewicht: 2,6 kg
  • Betriebsdruck: 5-7 bar
  • Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4'')
  • Luftverbrauch: ca. 4,8 ltr. pro Niet
  • Setzkraft: 23.000 N bei 6 bar
  • Gerätehub: 19 mm
Vorteile
  • 360° auf der TAURUS-Zugachse schwenkbar
  • Hydro-pneumatisches Schließringbolzen-Setzgerät
  • Zugänglichkeit in begrenzten Arbeitsräumen
  • Leichte und kompakte Bauweise
  • Modularer Aufbau
  • Ergonomische Handhabung
Ausrüstung
  • Winkelkopf mit Mundstück in Arbeitsposition
  • Aufhänger am Gerätekopf
  • 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml
  • 1 Öl-Nachfüllbehälter
  • Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste
Schließringbolzen werden dort eingesetzt, wo besonders hohe Anforderungen bezüglich Haltbarkeit und Vibrationssicherheit an die Verbindung gestellt werden.
Die Verbindung erfordert eine zweiseitige Zugänglichkeit für die Komponenten des Schließringbolzens.
Dadurch, dass sich der Schließring während des Setzprozesses in die Schließrillen einformt, ist die Verbindung extrem haltbar und sicher gegen selbstständiges Lösen.
Die Schließringbolzen-Setzgeräte der TAURUSund Bird-Serie wurden im Baukastenprinzip entwickelt und sind eine ideale Komposition aus Erfahrung und konsequenter Weiterentwicklung unserer erfahrenen Ingenieure.
Die Schließringbolzen-Setzgeräte gewährleisten qualitativ hochwertige Setzprozesse und damit langlebige und dauerhaft feste Verbindungen.
Gerade im Truck- & Trailer-Bereich sorgen Geräte für störungsfreie und schnelle Arbeitsprozesse.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb