Herramienta de colocación de pernos de anillo de cierre TAURUS 4 con cabezal angular compacto de 90° para Magna-Grip* de 6,4 mm (* marca registrada de Huck International Inc.), 1 unidad

Número de artículo: 1457990
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) 6 mm
Presión de trabajo máxima 7 bar
Serie TAURUS 4
Denominación del fabricante TAURUS 4 SRB
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Tipo de producto Herramienta hidráulica manual

Identificación y clasificación

Número de artículo 1457990
EAN / GTIN 4007081931212
Número del fabricante 1457990
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

TAURUS 4 SRB con cabezal angular de 90° compacto

Área de trabajo
  • Configura 6,4 pernos de anillo de bloqueo en las versiones Magna-Grip* y C6L.
Datos técnicos
  • Peso: 2,6 kg
  • Presión de servicio: 5-7 bar
  • Empalme de manguera: 6 mm de diámetro (1/4″)
  • Consumo de aire: aprox. 4,8 ltr. por remache
  • Fuerza de remachado: 23.000 N a 6 bar
  • Carrera de aparato: 19 mm
Ventajas
  • Girable 360° sobre el eje de tracción TAURUS
  • Instalador de pernos de anillo de cierre hidroneumático
  • Accesibilidad en espacios de trabajo limitados
  • Diseño ligero y compacto
  • Estructura modular
  • Manejo ergonómico
Equipamiento
  • Cabezal angular con boquilla en posición de trabajo
  • Colgador en el cabezal del aparato
  • 1 botella de aceite hidráulico 100 ml
  • 1 depósito de aceite de recambio
  • Manual de instrucciones con lista de piezas de repuesto
Los pernos de anillo de cierre se utilizan cuando se requieren uniones con una durabilidad y resistencia a las vibraciones especialmente altas.
La conexión requiere un acceso bilateral a los componentes del perno de anillo de cierre.
Gracias a que el anillo de cierre se amolda a las ranuras de cierre durante el proceso de colocación, la unión es extremadamente duradera y segura contra el aflojamiento espontáneo.
Los aparatos de colocación de pernos de anillo de cierre de las series TAURUS y Bird han sido desarrollados siguiendo un principio modular y son una combinación ideal de experiencia y perfeccionamiento constante de nuestros experimentados ingenieros.
Los aparatos de colocación de pernos de anillo de cierre garantizan procesos de colocación de alta calidad y, por lo tanto, uniones duraderas y firmes.
Especialmente en el sector de camiones y remolques, los aparatos garantizan procesos de trabajo rápidos y sin problemas.