Nástroj na seřizování zámků TAURUS 4 s kompaktní 90° úhlovou hlavou pro 6,4 mm Magna-Grip* (* registrovaná ochranná známka společnosti Huck International Inc.), 1 kus

Artiklové číslo: 1457990
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) 6 mm
Pracovní tlak maximální 7 bar
Řada TAURUS 4
Označení výrobce TAURUS 4 SRB
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Druh produktu Ruční hydraulické zařízení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1457990
EAN / GTIN 4007081931212
Číslo výrobce 1457990
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

TAURUS 4 SRB s kompaktní úhlovou hlavou 90°

Pracovní rozsah
  • Nastavuje 6,4 šrouby pojistného kroužku ve verzích Magna-Grip* a C6L.
Technické údaje
  • Hmotnost: 2,6kg
  • Provozní tlak: 5-7 tyčí
  • hadicová přípojka: Ø 6 mm (1/4″)
  • Spotřeba vzduchu: cca 4,8 litru na jeden nýt.
  • Nastavení síly: 23 000 N při 6 barech
  • Zdvih přístroje: 19 mm
Výhody
  • Možnost otáčení o 360° na ose tahu TAURUS.
  • Hydropneumatický nástroj pro nastavení pojistného šroubu
  • Přístupnost ve stísněných pracovních prostorech
  • Lehký a kompaktní design
  • Modulární konstrukce
  • Ergonomická manipulace
Vybavení
  • Úhlová hlava s nástavcem v pracovní poloze
  • Závěs na hlavě nástroje
  • 1 láhev hydraulického oleje 100 ml
  • 1 nádoba na doplňování oleje
  • Návod k obsluze se seznamem náhradních dílů
Zámkové šrouby se používají tam, kde jsou na spojení kladeny obzvláště vysoké nároky z hlediska trvanlivosti a odolnosti proti vibracím.
Spojení vyžaduje oboustrannou přístupnost součástí šroubu s pojistným kroužkem.
Pojistný kroužek se během osazování sám vytvaruje do pojistných drážek, díky čemuž je spoj mimořádně odolný a bezpečný proti samovolnému uvolnění.
Nástroje pro nastavení pojistných šroubů řady TAURUS a Bird byly vyvinuty na modulárním principu a jsou ideální kombinací zkušeností a důsledného dalšího vývoje našich zkušených inženýrů.
Nářadí pro nastavování šroubů zaručuje vysoce kvalitní nastavovací procesy, a tím i odolné a trvale pevné spoje.
Zejména v oblasti nákladních vozidel a přívěsů zajišťují nástroje bezproblémové a rychlé pracovní procesy.