• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Foret en carbure monobloc HPC GARANT Master Steel, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2mm

Réf.: 122475 2
Nouveau produit
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
91 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe carbure monobloc
Norme DIN 6537 K
Revêtement TiAlN
Diamètre des dents, min. Dc min. 2 mm
Classe de tolérance ISO h7
Longueur totale L 55 mm
Longueur des goujures Lc 20 mm
Diamètre de queue DS 4 mm
Angle, 1er étage 140 degrés
Arrosage interne oui, à 25 bars
Nombre de lèvres Z 2
Sommaire pièce unique
Avance f 0,08 mm/tr
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00400115
Format d’image queue lisse
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 28 mm
Type de queue HA
Air adaptée
Lubrifiant oui
Série Master Steel
Référence fabricant GARANT Master Steel VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 0,36 mm
Sens de l’hélice droite
Pas d’hélice 10,9 mm
Groupe d’usinage H (matériaux durs); K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Interface interface 1
Classe de tolérance h7
Longueur utile L1 17 mm
Longueur fonctionnelle 54,64 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Lettre de forme numéro de norme K
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur vert
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret
Exécution (×D) 4×D
Profondeur de perçage maximale recommandée 17 mm
Avance en acier < 1100 N/mm2

Identification et classification

Référence article 122475 2
EAN / GTIN 4069515053242
Réf. fabricant 122475 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
170
Acier < 750 N/mm²
P
155
Acier < 900 N/mm²
P
145
Acier < 1100 N/mm²
P
130
Acier < 1400 N/mm²
P
110
Acier < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG
K
130
GGG
K
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Conception robuste du foret et amincissement spécial optimisé pour une formation optimale des copeaux et un bris de copeaux sûr, avec des valeurs d’avance accrues. Microgéométrie avancée, forme convexe de l’arête de coupe et affûtage de la dépouille pour une stabilité supplémentaire de l’arête de coupe principale. Géométrie de goujure optimisée et géométrie frontale brevetée pour une évacuation sûre des copeaux dans les matériaux en acier et la fonte. Revêtement hautes performances de dernière génération.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec le code art. 122476.
Type HE: commander avec les codes art. 122475 et 129100HE.