Foret en carbure monobloc HPC GARANT Master Steel, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,3mm

Réf.: 122475 3,3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui, à 25 bars
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Série Master Steel
Référence fabricant GARANT Master Steel VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0060 mm
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue 6 mm
Longueur de queue 36 mm
Diamètre de barre, dimension supérieure 0 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -8 mm
Type de queue HA
Diamètre des dents, min. 3,3 mm
Diamètre des dents, max. 3,3 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance ISO h7
Longueur des goujures 20 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 0,6 mm
Nombre de lèvres 2
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, min. 30 degré
Angle, 1er étage 140 degré
Type d’affûtage A
Type d’outil de perçage foret à centrer, un côté
Nuance de coupe carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité carbure monobloc
Groupe d’usinage P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Revêtement TiAlN
Interface interface 1
Longueur de col 26 mm
Longueur utile 15,05 mm
Longueur totale 62 mm
Longueur fonctionnelle 61,4 mm
Poids 25 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6537 K
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Bague de couleur vert
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 122475 3,3
EAN / GTIN 4069515005845
Réf. fabricant 122475 3,3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
170
Acier < 750 N/mm²
P
155
Acier < 900 N/mm²
P
145
Acier < 1100 N/mm²
P
130
Acier < 1400 N/mm²
P
110
Acier < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG
K
130
GGG
K
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Conception robuste du foret et amincissement spécial optimisé pour une formation optimale des copeaux et un bris de copeaux sûr, avec des valeurs d’avance accrues. Microgéométrie avancée, forme convexe de l’arête de coupe et affûtage de la dépouille pour une stabilité supplémentaire de l’arête de coupe principale. Géométrie de goujure optimisée et géométrie frontale brevetée pour une évacuation sûre des copeaux dans les matériaux en acier et la fonte. Revêtement hautes performances de dernière génération.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec le code art. 122476.
Type HE: commander avec les codes art. 122475 et 129100HE.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Steel" Afficher tout