• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

GARANT Master Steel VHM HPC grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2mm

Prekės Nr.: 122475 2
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankio medžiaga VHM
Standartas DIN 6537 K
Danga TiAlN
Pjovimo skersmuo, min. Dc min. 2 mm
Tolerancijos klasė ISO h7
Bendras ilgis L 55 mm
Drožlių griovelio ilgis Lc 20 mm
Koto skersmuo DS 4 mm
Kampas, 1 etapas 140 laipsniai
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Turinys atskira dalis
Feed f 0,08 mm/aps.
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00400115
Tvirtinimo forma lygus kotas
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto ilgis LS 28 mm
Koto tipas HA
Oras tinka
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Master Steel
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Steel VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 0,36 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Spiralinis žingsnis 10,9 mm
Apdirbimo pjovimu grupė H (kietos medžiagos); K (ketus); M (nerūdijantis plienas); P (plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Sąsaja pjovimo vieta 1
Tolerancijos klasė h7
Darbinės dalies ilgis L1 17 mm
Veikimo ilgis 54,64 mm
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartinės formos numeris K
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis surenkamas grąžtas
Modelis (×D) 4×D
Rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis 17 mm
Feed in plienas < 1100 N/mm2

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 122475 2
EAN / GTIN 4069515053242
Gamintojo numeris 122475 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
170
Plienas <750 N/mm²
P
155
Plienas <900 N/mm²
P
145
Plienas <1100 N/mm²
P
130
Plienas <1400 N/mm²
P
110
Plienas <55 HRC
H
60
INOX <900 N/mm²
M
55
INOX >900 N/mm²
M
45
Ketus
K
130
GGG
K
90
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirta grąžto konstrukcija ir specialus užgalandimas , kad būtų galima išgauti optimalią drožlių formą ir saugų laužimą tuo pat metu didinant pastūmas. Patobulinta forma, išgaubta pjovimo briauna ir užgaląsta grąžto viršūnė papildomam pagrindinės pjovimo briaunos stabilumui. Patobulinta drožlių griovelio forma ir patentuota viršūnės forma , skirta saugiam drožlių pašalinimui apdirbant plieną ir ketų. Naujausios kartos kokybiška danga.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 122476.
Formą HE: užsakyti su Nr. 122475 ir 129100HE.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 

Krepšelyje

Į prekių krepšelį

Prieinamumas