Foret en carbure monobloc HPC GARANT Master Steel, queue cylindrique DIN 6535 HA TiAlN

Réf.: 122475
103 variantes
Remarque(s): Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC. Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA. Type HB: commander avec le code art. 122476. Type HE: commander avec les codes art. 122475 et 129100HE.
  • Série: Master Steel
  • Procédé d’usinage: perçage dans la masse (BVB)
  • Stratégie d’usinage: HPC
  • Exécution outil: carbure plein
  • Tolérance diamètre des dents: classe de tolérance ISO
  • Format d’image: queue lisse
  • Interface: interface 1
  • Nuance de coupe: carbure monobloc
  • Revêtement: TiAlN
  • Groupe d’usinage: H (matériaux durs), K (fonte), M (acier inoxydable), P (acier)
  • Arrosage interne: oui, à 25 bars
  • Lubrifiant: oui
  • Sens de la coupe: coupe à droite
  • Classe de tolérance: h7
  • Classe de tolérance de barre: h6
  • Classe de tolérance ISO: h7
  • Norme: DIN 6537 K
  • Nombre de lèvres: 2
  • Sens de l’hélice: droite
  • Exécution (×D): 4×D
  • Air: adaptée
  • Type de queue: HA
  • Angle, 1er étage: 140 degré
  • Bague de couleur: vert
Filtrer