{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui, à 25 bars | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Master Steel | |
| Référence fabricant | GARANT Master Steel VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL01000115 | |
| Format d’image | Standard | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0100 mm | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Diamètre de queue | 10 mm | |
| Longueur de queue | 40 mm | |
| Diamètre de barre, classe de tolérance ISO | 10 mm | |
| Type de queue | HA | |
| Diamètre des dents, min. | 9,3 mm | |
| Diamètre des dents, max. | 9,3 mm | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Classe de tolérance ISO | h7 | |
| Longueur des goujures | 47 mm | |
| Nombre de lèvres | 2 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice, min. | 30 degré | |
| Angle, 1er étage | 140 degré | |
| Type d’affûtage | A | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité | carbure monobloc | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité | carbure monobloc | |
| Groupe d’usinage | P (acier) | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col | 49 mm | |
| Longueur utile | 33,05 mm | |
| Longueur totale | 89 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 87,31 mm | |
| Poids | 101 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | DIN 6537 K | |
| Lettre de forme numéro de norme | K | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse | |
| Bague de couleur | vert | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Type de produit | foret | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 122475 9,3 | |
| EAN / GTIN | 4069515006118 | |
| Réf. fabricant | 122475 9,3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |