Foret en carbure monobloc HPC GARANT Master Steel, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,01-Xmm

Réf.: 122475 7,01-X
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 3 Unité
    111,50 € / 1 Unité
  • De 8 Unité
    92,92 € / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 3 Unité
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui, à 25 bars
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, axiale oblique
Lubrifiant oui
Série Master Steel
Référence fabricant GARANT Master Steel VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0080 mm
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue 8 mm
Longueur de queue 40 mm
Diamètre des dents, min. 7,01 mm
Diamètre des dents, max. 8,05 mm
Configurable oui
Paramétrabilité des intervalles 0,01 mm
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance ISO h7
Longueur des goujures 41 mm
Nombre de lèvres 2
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, min. 30 degré
Angle, 1er étage 140 degré
Type d’affûtage A
Type d’outil de perçage foret à centrer, deux côtés
Longueur de chanfreinage min. 30,5 mm
Longueur de chanfreinage max. 41 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité carbure monobloc
Groupe d’usinage, spécifique au fabricant H
Groupe d’usinage K (fonte); P (acier)
Revêtement TiAlN
Interface interface 1
Longueur utile 30,5 mm
Longueur totale 79 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6537 K
Lettre de forme numéro de norme K
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Bague de couleur vert
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 122475 7,01-X
EAN / GTIN 4067263140290
Réf. fabricant 122475 7,01-X
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
170
Acier < 750 N/mm²
P
155
Acier < 900 N/mm²
P
145
Acier < 1100 N/mm²
P
130
Acier < 1400 N/mm²
P
110
Acier < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG
K
130
GGG
K
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Conception robuste du foret et amincissement spécial optimisé pour une formation optimale des copeaux et un bris de copeaux sûr, avec des valeurs d’avance accrues. Microgéométrie avancée, forme convexe de l’arête de coupe et affûtage de la dépouille pour une stabilité supplémentaire de l’arête de coupe principale. Géométrie de goujure optimisée et géométrie frontale brevetée pour une évacuation sûre des copeaux dans les matériaux en acier et la fonte. Revêtement hautes performances de dernière génération.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec le code art. 122476.
Type HE: commander avec les codes art. 122475 et 129100HE.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Steel" Afficher tout