Mandrin CM, Type: 2/19

Réf.: 118922 2/19
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
154 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille cône morse CM 2
⌀ queue 19 mm
Pour ⌀ fraise à carotter 12 mm - 60 mm
Lubrification manuel
Type de produit Support

Identification et classification

Référence article 118922 2/19
EAN / GTIN 4069515031684
Réf. fabricant 118922 2/19
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour recevoir des fraises à carotter dans des perceuses fixes.

Adapté(s) pour:

Fraises à carotter avec queue Weldon ⌀ 19 mm.