• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Foret étagé HSS 180°, vaporisé, Pour vis: M8

Réf.: 117320 M8
Remise
94,07 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour vis Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS
Revêtement vaporisation
Type de produit foret étagé
Diamètre des dents, niveau Dc 9 mm
Classe de tolérance ISO h9
Angle, 1er étage 118 degré
Nombre de lèvres Z 2
Angle de chanfreinage 180 degré
Longueur des goujures Lc 114 mm
Longueur totale L 212 mm
Longueur de chanfreinage L3 19 mm
Norme DIN 8377
Arrosage interne non
Type de barre cône morse CM
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Position des interfaces côté machine
Dimensions de l’attachement 2
Longueur queue LS 80 mm
Lubrifiant oui
Diamètre des dents, min. Dc min. 9 mm
Diamètre des dents, max. Dc max. 15 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Nombre de marches 2
Index étage 1
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 2,7 mm
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, min. 20 degré
Angle d’hélice, max. 30 degré
Utilisation avec le type d’alésage trou débouchant
Interface interface 1
Longueur de col A 137 mm
Longueur utile L1 91 mm
Longueur fonctionnelle 134,3 mm
Poids 200 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB); profilage (BPB)
Bague de couleur sans

Identification et classification

Référence article 117320 M8
EAN / GTIN 4045197036360
Réf. fabricant 117320 M8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
45
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Etages de perçage et de lamage avec leurs propres goujures et listels. Ceci permet de maintenir le profil du foret étagé, même après plusieurs réaffûtages.

Utilisation:

Pour trous débouchants de vis suivant DIN-ISO 273 et chanfreins de têtes de vis, types H, J et K. Exécution moyenne suivant DIN 74, page 2.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.