Foret hélicoïdal HSS avec queue cône morse

Réf.: 116320 50
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
35 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS
Norme DIN 345
Revêtement sans revêtement
Diamètre des dents, min. Dc min. 50 mm
Classe de tolérance ISO h8
Longueur totale L 369 mm
Longueur des goujures Lc 220 mm
Angle, 1er étage 118 degrés
Angle d’hélice, min. 20 degrés
Désignation du produit (type) N
Arrosage interne non
Nombre de lèvres Z 2
Sommaire pièce unique
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Avance f 0,32 mm/tr
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre cône morse CM
Codage du point de séparation MKG20800040
Format d’image avec tenon
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 4
Classe de tolérance de barre h8
Huile adaptée
Lubrifiant oui
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 15 mm
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, max. 30 degrés
Groupe d’usinage K (fonte); P (acier)
Groupe d’applications d’outillage N
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS
Interface interface 1
Classe de tolérance h8
Longueur utile L1 170 mm
Longueur fonctionnelle 230 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur sans
Type de produit foret
Profondeur de perçage maximale recommandée 145 mm
Avance en acier < 750 N/mm2

Identification et classification

Référence article 116320 50
EAN / GTIN 4045197955685
Réf. fabricant 116320 50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
25
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Traitement spécial anti-collage pour éviter les micro-soudures et permettre une meilleure évacuation des copeaux.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.