{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 27,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 20-30 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 128,8 mm | |
Longueur des goujures Lc | 170 mm | |
Longueur totale L | 291 mm | |
Taille cône morse CM | 3 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,25 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116320 27,5 | |
EAN / GTIN | 4045197029799 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS N 27,5 mm
Sur demande
Disponibilité
57 article(s) en stock
62,91 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
106,03 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 291 | 291 |
Norme | DIN 345 | DIN 345 |
Angle de pointe | 118 | 118 |
Type | N | N |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,25 | 0,25 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 128,8 | 128,8 |