Foret hélicoïdal HSS avec queue cône morse

Réf.: 116320 46
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
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS
Norme DIN 345
Revêtement sans revêtement
Diamètre des dents, min. Dc min. 46 mm
Classe de tolérance ISO h8
Longueur totale L 364 mm
Longueur des goujures Lc 215 mm
Angle, 1er étage 118 degré
Angle d’hélice, min. 31 degré
Désignation du produit (type) N
Arrosage interne non
Nombre de lèvres Z 2
Sommaire pièce unique
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre cône morse CM
Codage du point de séparation MKG20800040
Dimensions de l’attachement MK4
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 13,8 mm
Sens de l’hélice droite
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS
Interface interface 1
Classe de tolérance h8
Longueur de col A 246,5 mm
Longueur utile L1 169 mm
Longueur fonctionnelle 226 mm
Poids 2 200 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur sans
Type de produit foret
Profondeur de perçage maximale recommandée 146 mm

Identification et classification

Référence article 116320 46
EAN / GTIN 4045197955630
Réf. fabricant 116320 46
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
25
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Traitement spécial anti-collage pour éviter les micro-soudures et permettre une meilleure évacuation des copeaux.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.