{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | cône morse CM | |
| Codage du point de séparation | MKG20800030 | |
| Dimensions de l’attachement | MK3 | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 31 mm | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Classe de tolérance ISO | h8 | |
| Longueur des goujures Lc | 180 mm | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 9,31 mm | |
| Nombre de lèvres Z | 2 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice, min. | 30 degré | |
| Angle, 1er étage | 118 degré | |
| Désignation du produit (type) | N | |
| Nuance de coupe | HSS | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HSS | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Interface | interface 1 | |
| Toleranzklasse | h8 | |
| Longueur de col A | 207 mm | |
| Longueur utile L1 | 152 mm | |
| Longueur totale L | 301 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 193 mm | |
| Poids | 938 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | acier plein | |
| Norme | DIN 345 | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Bague de couleur | sans | |
| Type de produit | foret | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe | 133,5 mm | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 116320 31 | |
| EAN / GTIN | 4045197029867 | |
| Réf. fabricant | 116320 31 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |