{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | HSS | |
| Norme | DIN 338 | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 1 mm | |
| Classe de tolérance ISO | h8 | |
| Longueur totale L | 34 mm | |
| Longueur des goujures Lc | 12 mm | |
| Diamètre de queue DS | 1 mm | |
| Angle, 1er étage | 130 degrés | |
| Angle d’hélice, min. | 35 degrés | |
| Désignation du produit (type) | W | |
| Arrosage interne | non | |
| Nombre de lèvres Z | 2 | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Avance f | 0,05 mm/tr | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL00100105 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Huile | adaptée | |
| Type de queue | HA | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | Spiralbohrer HSS W | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 0,23 mm | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice, max. | 40 degrés | |
| Type d’affûtage | N | |
| Groupe d’usinage | N (métaux non ferreux) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HSS | |
| Interface | interface 1 | |
| Classe de tolérance | h8 | |
| Longueur utile L1 | 11 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | acier plein | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Bague de couleur | jaune | |
| Type de produit | foret | |
| Profondeur de perçage maximale recommandée | 10,5 mm | |
| Avance en | aluminium/plastiques à copeaux longs |
| Référence article | 114200 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197015181 | |
| Réf. fabricant | 114200 1 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |