Foret hélicoïdal HSS W, non revêtu, ⌀ DC h8: 2,3mm

Réf.: 114200 2,3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    3,03 € / 1 Unité
  • De 5 Unité
    2,52 € / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
220 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image Standard
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0023 mm
Type d’attachement tenon
Diamètre de queue 2,3 mm
Longueur de queue 46 mm
Diamètre des dents, min. 2,3 mm
Diamètre des dents, max. 2,3 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance ISO h8
Longueur des goujures 27 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 0,54 mm
Nombre de lèvres 2
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, min. 42 degré
Angle, 1er étage 130 degré
Type d’affûtage A
Désignation du produit (type) W
Nuance de coupe HSS
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS
Revêtement sans revêtement
Interface interface 1
Longueur de col 46 mm
Longueur utile 23,15 mm
Longueur totale 57 mm
Poids 2 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Norme DIN 338
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Bague de couleur jaune
Type de produit foret
Sommaire pièce unique
Profondeur de coupe max. 42 mm

Identification et classification

Référence article 114200 2,3
EAN / GTIN 4045197015310
Réf. fabricant 114200 2,3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Epaisseur d’âme normale sans conicité. Affûtage au sommet précis.
Larges goujures rectifiées avec angle d'hélice prononcé.
Surface polie non revêtue.
Avec amincissement type A à partir de 2 mm.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.