Foret hélicoïdal HSS W, non revêtu, ⌀ DC h8: 2,4mm

Réf.: 114200 2,4
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    3,99 € / 1 unité
  • De 5 unités
    3,33 € / 1 unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
573 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS
Norme DIN 338
Revêtement sans revêtement
Diamètre des dents, min. Dc min. 2,4 mm
Classe de tolérance ISO h8
Longueur totale L 57 mm
Longueur des goujures Lc 30 mm
Diamètre de queue DS 2,4 mm
Angle, 1er étage 130 degré
Angle d’hélice, min. 35 degré
Désignation du produit (type) W
Arrosage interne non
Nombre de lèvres Z 2
Sommaire pièce unique
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00240105
Format d’image Standard
Lubrifiant oui
Référence fabricant Spiralbohrer HSS
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 0,56 mm
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, max. 40 degré
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS
Interface interface 1
Classe de tolérance h8
Longueur de col A 46 mm
Longueur utile L1 26,9 mm
Poids 2 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur jaune
Type de produit foret
Profondeur de perçage maximale recommandée 26,4 mm

Identification et classification

Référence article 114200 2,4
EAN / GTIN 4045197015327
Réf. fabricant 114200 2,4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Epaisseur d’âme normale sans conicité. Affûtage au sommet précis.
Larges goujures rectifiées avec angle d'hélice prononcé.
Surface polie non revêtue.
Avec amincissement type A à partir de 2 mm.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.