{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Lubrifiant | oui | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format d’image | Standard | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 2,7 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Diamètre de queue | 2,7 mm | |
| Longueur de queue | 28 mm | |
| Diamètre des dents, min. | 2,7 mm | |
| Diamètre des dents, max. | 2,7 mm | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Classe de tolérance ISO | h8 | |
| Longueur des goujures | 33 mm | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 0,63 mm | |
| Nombre de lèvres | 2 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice, min. | 35 degré | |
| Angle d’hélice, max. | 39 degré | |
| Angle, 1er étage | 130 degré | |
| Type d’affûtage | A | |
| Désignation du produit (type) | W | |
| Nuance de coupe | HSS | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HSS | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col | 49 mm | |
| Longueur utile | 28,9 mm | |
| Longueur totale | 61 mm | |
| Poids | 2,3 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | acier plein | |
| Norme | DIN 338 | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse | |
| Bague de couleur | jaune | |
| Type de produit | foret | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 114200 2,7 | |
| EAN / GTIN | 4045197015358 | |
| Réf. fabricant | 114200 2,7 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |