ML Escabeau à marches accessible d'un côté Aluminium anodisé 5 marches

Réf.: 11255
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de marches avec plancher 5
Exécution marchepied Stufe
Accessibilité einseitig
Type de produit Echelles pliantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 11255
EAN / GTIN 4031405112551
Réf. fabricant 011255
Article hors catalogue L90110 635

Description

Description:

  • Echelle fixe en aluminium
  • Rails métalliques ergonomiques pour une manipulation aisée
  • 80 mm de profondeur, marches rainurées et grande plate-forme
  • Assemblage marchepied/longeron boulonné à haute résistance
  • Guide de longeron conique pour un support de sécurité
  • joint de conducteur en aluminium riveté 4 fois
  • Patins conducteurs antidérapants
  • Plateau de rangement pratique
  • À partir de six niveaux : Protection anti-étalement avec deux sangles en polyester haute résistance
  • Espacement des pas : 235 mm
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3150 mm
  • Hauteur : 1780 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Aluminium anodisé
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Inclinaison : 70 °
  • Hauteur de la plate-forme : 1160 mm
  • Résistance au glissement : Cannelée en aluminium
  • Longueur du pas : 1000 mm
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : 5 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Largeur extérieure inférieure : 520 mm
  • Autorisé comme lieu de travail (TRBS 2121 partie 2) : Oui

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange