• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Kit de remplacement de marches pour escabeau ML

Réf.: 19484
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Accessoires pour échelles

Identification et classification

Référence article 19484
EAN / GTIN 4031405194847
Réf. fabricant 019484
Article hors catalogue L90240 101369
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Pour escabeau ML en aluminium
  • 1 jeu = 1 marches, 2 supports de marches, 4 vis
  • Remarque : Veuillez spécifier la longueur de l'étape lors de la commande

Caractéristique(s):

  • Largeur: 85 mm
  • Hauteur : 30 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Largeur de pas : 381 mm