Patins intérieurs pour escabeau simple accès ML

Réf.: 19241
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 19241
EAN / GTIN 4031405192416
Réf. fabricant 019241
Article hors catalogue L90110 1163
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • 1 ensembles = 4 pièces (1 x partie ascendante à gauche, 1 x partie ascendante à droite, 2 x partie support)

Caractéristique(s):

  • Largeur: 26 mm
  • Hauteur : 50 mm
  • Longueur : 51 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter avec un outil