Trépied TRIBOC

Réf.: 098210
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Trépied

Identification et classification

Référence article 098210
EAN / GTIN 4030281003281
Réf. fabricant AP-004
Fabricant/personne responsable SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Description

Exécution:

TRIBOC. Trépied en aluminium et en acier, idéal pour le levage de charges ainsi que le maintien, le dégagement et le sauvetage de personnes. Capacité de charge max. du matériel 500 kg. Pieds réglables. Le système modulaire permet un montage facile du treuil et l’enrouleur à rappel automatique. Pour deux personnes au maximum. Hauteur après mise en place: 1,57 – 2,52 m. Poids: 22,79 kg.

Norme:

EN 795-B