Systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée SwissAir, Type: SWISS

Réf.: 097997 SWISS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SwissAir
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Tension nominale 3,6 V
Capacité de la batterie 6,5 Ah
Type de produit Unité de ventilation

Identification et classification

Référence article 097997 SWISS
EAN / GTIN 7640127615935
Réf. fabricant 4700.010

Description

Exécution:

Le système léger de protection respiratoire à ventilation assistée TH3 allie efficacité, confort et performances. Il offre également une grande flexibilité d’utilisation pour de nombreuses tâches. Le débit d’air est ajustable (100-130 l/min) et réglable progressivement. La hauteur et la température peuvent être compensées en conséquence par des mesures automatiques. L’appareil est réglable individuellement en longueur et en largeur. Le demi-masque est en POM (plastique thermoplastique) et tissu indéchirable et possède une soupape expiratoire avec une membrane en silicone. Un apport d’air indépendant est ainsi assuré. Les indications concernant la pile et le filtre sont à la fois sonores et visuelles.
Source d’alimentation: Batterie lithium-ion rechargeable, 3,6 V / 6,5 Ah, port USB-C.

Norme:

EN 12941 TH3

Livraison:

Système de protection respiratoire à ventilation assistée SwissAir comprenant un demi-masque confort, une unité de ventilation, des raccords de tuyaux, un serre-tête et un serre-nuque, une unité de portage sur l’épaule, un panneau de commande et un chargeur, avec sac à dos optrel®.

Accessoire(s):

Schultertrageeinheit Verlängerung Nr. 098228 Gr. EXTENSION.

Remarque(s):

Le système de protection respiratoire à ventilation assistée SwissAir est livré sans filtres. Autres accessoires et pièces de rechange: Demi-masque 098224, couvercle 098225, pare-étincelles 098226, pile 098227, rallonge de l’unité de portage 098228, protection en tissu 098229.