• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Arceaux antibruit QB2®

Réf.: 097655
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
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
Série QB2®
Référence fabricant QB2 HYG
Valeur SNR (isolation acoustique) 24 dB(A)
Matériau bouchon Polyuréthane
Type de produit Arceaux anti-bruit

Identification et classification

Référence article 097655
EAN / GTIN 3355200510000
Réf. fabricant 3301280
Fabricant/personne responsable Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Description

Exécution:

Les coussinets ne pénètrent pas complètement dans l’oreille, afin d’offrir une combinaison idéale de confort et de protection. Un arceau de type breveté protège les bouchons des salissures lorsque l’arceau n’est pas utilisé. Les bouchons sont facilement remplaçables. SNR = 24dB (H = 26dB, M = 20dB, L = 19dB).

Accessoire(s):

Jeu de bouchons antibruit de rechange, 50 paires.