• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Adaptateur de casque Z3AF/2, Type: ADAPTER

Réf.: 097712 ADAPTER
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 unités
  • Etapes de la commande : 2 unités
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Z3AF/2
Emballage En vrac
Couleur noir
Type de produit Support de casque
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 097712 ADAPTER
EAN / GTIN 4046719445141
Réf. fabricant 7000103752
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

L’adaptateur Z3AF/2 permet de fixer les casques antibruit 3M™ Peltor™ aux casques 3M™ Versaflo™. Compatible avec les coiffes 3M™ Versaflo™ M206/207 et M306/307 ainsi qu’avec les casques antibruit passifs 3M™ Peltor™ avec support de casque.

Adapté(s) pour:

097190 – Casque avec écran facial Versaflo™ M206.
097288 – Casque avec écran facial Versaflo™ M306.
097756 – Casque antibruit Peltor™ X-Serie.
097753 – Casque antibruit Peltor™ série Optime.