• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Lunettes de protection confort

Réf.: 096845 CLEAR
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 121 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Teinte des verres Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Protection anti-UV: Standard
  • Caractéristique de la monture: Coussinets; Inclinaison des branches réglable
  • Matériau verres: Polycarbonate

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Identification de la monture CE HO EN 166 F
Identification des verres 2C-1,2 HO 1 F
Protection anti-UV Standard
Caractéristique de la monture Coussinets; Inclinaison des branches réglable
Matériau verres Polycarbonate
Type de produit Lunettes de protection

Identification et classification

Référence article 096845 CLEAR
EAN / GTIN 4045197997180
Réf. fabricant 096845 CLEAR
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lunettes de protection sport légères bimatière. Inclinaison des branches réglable. Des renforts souples au niveau du pont de nez et à l'extrémité des branches garantissent un confort personnalisé.
Le revêtement des oculaires présente une légère résistance aux rayures, mais il n’atteint pas une résistance complète aux rayures suivant EN166 (marquage K).

Norme:

EN 166; EN170.

Warning:

Utilisation normale
  • Protège les yeux contre les particules à faible énergie (vitesse d’impact jusqu’à 45 m/s).
  • Utilisation à des températures comprises entre -5 et 55 °C.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne protège pas des rayons IR/UV d’intensité dangereuse, ni des risques chimiques, thermiques et électriques.
  • Ne pas porter par-dessus d’autres lunettes.
  • Aucune pièce ne peut être remplacée ou échangée.
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.