{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | 6230 | |
| Contenu Paires | 1 paire | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Résistance à l’abrasion | 4 | |
| Résistance à la coupure par lame (test de coupe) | 1 | |
| Résistance à la déchirure | 3 | |
| Résistance à la perforation | 1 | |
| Résistance à la coupure par lame (TDM) | X | |
| Protection contre les chocs | absence de détermination | |
| Matériau revêtement, paume | Polyuréthane (PU) | |
| Code EN 388 | 3141X | |
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Couleur | gris; blanc | |
| Type de produit | gants | |
| Domaine d’utilisation | multi-usages | |
| Taille de gants | 9 | |
| Domaine d’application | précision | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Unité | Paire | |
| Technologie de tricotage (finesse) | 13G | |
| Norme | EN 16350; EN 388; EN ISO 21420 | |
| Substrat | carbone; Nylon | |
| Revêtement | paume | |
| Caractéristiques | compatibilité écrans tactiles | |
| Catégorie de protection | II | |
| Poids total | 14 g | |
| Sommaire | paire |
| Référence article | 094236 9 | |
| EAN / GTIN | 4059904093799 | |
| Réf. fabricant | 6230/9 | |
| Fabricant/personne responsable | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com |