• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Protège-genoux Performance 1 paire, Noir, Type: KNEE

Réf.: 091803 KNEE
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur noir
Sommaire 1 paire
Type de produit Protèges-genoux
Sommaire Paire
Matériau Polyuréthane (PU)
Longueur totale 240 mm
Largeur totale 160 mm
Epaisseur 20 mm
Caractéristiques effet amortissant
Norme EN 14404
Pour poches de genou oui

Identification et classification

Référence article 091803 KNEE
EAN / GTIN 7040053666641
Réf. fabricant 79570_990-STD
Fabricant/personne responsable Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Deutschland, https://www.hellyhansen.com/

Description

Exécution:

Protège-genoux légers avec éthylène-acétate de vinyle (EVA) sur la face intérieure, pour un moelleux très agréable. Dimensions: 160 × 240 × 20 mm (l × H × P).
Taille: unique.

Norme:

EN 14404

Adapté(s) pour:

Tous les pantalons Helly Hansen avec poches à protège-genoux.

Livraison:

Livraison par paire.