Produit de nettoyage pour appareils à ultrasons GARANT GreenPlus Sonic Cleaner AC, acide, Sommaire: 20l

Réf.: 088018 20
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
67 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Sommaire (l) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GARANT GreenPlus Ultraschallreiniger Sonic Cleaner AC, sauer
Série GreenPlus
Capacité 20 l

Identification et classification

Référence article 088018 20
EAN / GTIN 4069515054249
Réf. fabricant 088018 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Produit de nettoyage pour appareils à ultrasons GARANT GreenPlus - des performances optimales et une flexibilité maximale. Travaillez-vous avec des pièces à géométrie complexe et des surfaces sensibles? La série Sonic Cleaner est faite pour vous. La gamme de produits de nettoyage GARANT GreenPlus, spécialement conçue pour les appareils à ultrasons, comprend des nettoyants alcalins, acides et neutres pour un large éventail de matériaux et de d’applications. Selon les exigences et les salissures, les produits de nettoyage hautement concentrés peuvent être dilués et sont déjà performants à température ambiante. Le produit est ainsi utilisé de manière optimale. Les longues durées de vie permettent également de gagner du temps et de réaliser des économies. Tous les produits Sonic Cleaner sont sans marquage, biodégradables, sans COV ni silicates. Une manipulation simple en entreprise, la protection de vos collaborateurs et la protection de l’environnement sont assurées.
Sonic Cleaner AC - produit de nettoyage acide, inodore, utilisé pour dérouiller les matériaux ferreux. Permet également d’éliminer le calcaire, les oxydes et les dépôts minéraux.

Utilisation:

Pour appareils de nettoyage à ultrasons.
Rouille, calcaire, oxydes, dépôts minéraux, huiles et graisses.

Adapté(s) pour:

Les matériaux sont revêtus d’un film de protection moléculaire qui assure une protection temporaire contre la corrosion. Les processus de trempe ou de revêtement ultérieurs ne sont pas affectés.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "GreenPlus" Afficher tout