Limpiador por ultrasonidos GARANT GreenPlus Sonic Cleaner AC, ácido, Contenido: 20l

Número de artículo: 088018 20
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
87 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (l) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante GARANT GreenPlus Ultraschallreiniger Sonic Cleaner AC, sauer
Serie GreenPlus
Capacidad 20 l

Identificación y clasificación

Número de artículo 088018 20
EAN / GTIN 4069515054249
Número del fabricante 088018 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Limpiador por ultrasonidos GARANT GreenPlus: máximo rendimiento con la máxima flexibilidad. ¿Trabaja con geometrías complejas de la pieza y superficies sensibles? Entonces, la serie Sonic Cleaner está hecha para usted. La línea de limpieza GARANT GreenPlus, especialmente diseñada para sistemas por ultrasonidos, incluye un limpiador alcalino, ácido y neutro para una amplia gama de materiales y aplicaciones. Dependiendo de los requisitos y la suciedad, los limpiadores altamente concentrados pueden diluirse y tienen una alta potencia a temperatura ambiente. Así se aprovecha el medio al máximo. La larga vida útil también ahorra tiempo y dinero. Todos los limpiadores Sonic Cleaner están libres de etiquetas, son biodegradables, no contienen COV ni silicato. Se garantiza un manejo interno sencillo, la protección de sus empleados y la protección del medio ambiente.
Sonic Cleaner AC: concentrado de limpieza ácido e inodoro que se utiliza para la eliminación de la oxidación en materiales férricos. Se pueden eliminar la cal, los óxidos y los depósitos minerales.

Aplicación:

Para el aparato de limpieza por ultrasonidos.
Orín, cal, óxidos, depósitos minerales, aceites y grasas.

Idóneo para:

Los materiales se recubren con una película de protección molecular que protege temporalmente frente a la corrosión. No afecta a los siguientes procesos de recubrimiento o de dureza.