Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Presse à genouillère manuelle avec assistance pneumatique, Force de compression: 4kN

Réf.: 086761 4

Sélectionnez la variante et la quantité

Force de compression (kN) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 086761 4
Réf. fabricant 4KN HKP/L DS/31766
Fabricant/personne responsable GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 Obermichelbach, Deutschland, www.gechter.de

Description

Exécution:

Presse à levier avec assistance pneumatique et démarrage défini 4 kN HKP/L-DS.
Force de compression de 4 kN (pression de service 7,7 bars).
Le chariot est commandé par un levier à genouillère. Dans cette position, l'utilisateur peut déclencher de manière définie une course de travail pneumatique de 5,9 mm de long par simple pression sur un bouton ou par un léger mouvement de rotation du levier.

Utilisation:

Pressage, rivetage, poinçonnage, bordage, emboutissage.