• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril
    • Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Aimant de levage LM, Charge max (plan): 500kg

Réf.: 085992 500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge max (plan) (kg) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Rapport d’essai: Certificat du fabricant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Rapport d’essai Certificat du fabricant
⌀ max. rond 400 mm
Longueur maximale plat 1 500 mm
Epaisseur de matériau minimale, plat 30 mm
Epaisseur de matériau minimale, rond 20 mm
Dim. A 225 mm
Dim. B 243 mm
Dim. C 106 mm
Dim. D 88 mm
Dim. E 103 mm
Dim. F 281 mm
Dim. G 49 mm
Charge maximale plat 500 kg
Charge maximale rond 200 kg
Poids 17,5 kg
Type de produit Aimants de levage

Identification et classification

Référence article 085992 500
EAN / GTIN 2050001737656
Réf. fabricant LM0500

Description

Exécution:

Construction compacte et robuste avec aimants permanents néodyme. Résultat optimal, même pour entrefers importants, pas de dispersion. Force d’adhérence certifiée (cf. certificat d’essai).
Aimant de levage robuste et compact, présentant un poids total faible et doté d’un verrouillage de sécurité. Levier de serrage ergonomique facilitant l’activation de l’aimant.

Utilisation:

Pour la manipulation et le transport en toute sécurité de matériaux plats et de pièces rondes, (085990; 085992; 085995) ou de matériaux plats minces (085985).
Pour les pièces en fonte ou en acier, les plaques, les barres ou les tubes. Utilisation dans des entrepôts, des fonderies / aciéries, pour le stockage de l’acier, la production et la fabrication d’outils.